Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 4, 220 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 4, 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220222

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 55 mm

  • Querschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082202224

Sonepar Artikelnummer

120210027

Hersteller Artikelnummer

220222

Hersteller Typ

B3.0/4-PKZ4

Hersteller Artikel Nr.:

220222

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

55 mm

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

205 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12.22

Bemessungsdauerstrom Iu:

128 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.322 kg

Drehstromschienenblock, 3-polig für Einspeisungseinheit von 4 PKZM4-.. ohne seitlich angebauten Hilfsschalter oder Spannungsauslöser, erweiterbar durch rotierende Installation, Länge 220mm Schutz gegen direkten Kontakt., Ue = 690 V, Iu = 128 A