EATON - Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 0,16 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914800
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 50 .. 950 V
Sekundärspannung 1 - 18.5 .. 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121283686
Hersteller Artikelnummer
914800
Hersteller Typ
DTZ0,16(*/*)*
Hersteller Artikel Nr.:
914800
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
50 .. 950 V
Sekundärspannung 1:
18.5 .. 1000 V
Bemessungsleistung:
160 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
50 .. 950 V
Primärspannung 3:
50 .. 950 V
Primärspannung 4:
50 .. 950 V
Primärspannung 5:
50 .. 950 V
Primärspannung 6:
50 .. 950 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 2:
18.5 .. 1000 V
Sekundärspannung 3:
18.5 .. 1000 V
Sekundärspannung 4:
18.5 .. 1000 V
Sekundärspannung 5:
18.5 .. 1000 V
Sekundärspannung 6:
18.5 .. 1000 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.5 %
Leiter-Material:
Kupfer
Breite:
125 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.500 kg


