EATON - DRIVE FUSE DFJ-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFJ-10
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.408 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712653268
Sonepar Artikelnummer
120925783
Hersteller Artikelnummer
DFJ-10
Hersteller Typ
DFJ-10
Hersteller Artikel Nr.:
DFJ-10
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.408 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, AC 600 V, UL Class J, 21 x 57 mm, UL, CSA, zylindrisch, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA