EATON - DRIVE FUSE DFJ-200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFJ-200
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.293 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712653466
Sonepar Artikelnummer
120925787
Hersteller Artikelnummer
DFJ-200
Hersteller Typ
DFJ-200
Hersteller Artikel Nr.:
DFJ-200
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.293 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 600 V, DC 450 V, UL Class J, 41 x 146 mm, UL, CSA, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA