EATON - DRIVE FUSE DFJ-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFJ-25
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.408 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712653312
Sonepar Artikelnummer
120925788
Hersteller Artikelnummer
DFJ-25
Hersteller Typ
DFJ-25
Hersteller Artikel Nr.:
DFJ-25
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.408 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 600 V, DC 450 V, UL Class J, 21 x 57 mm, UL, CSA, zylindrisch, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA