EATON - DRIVE FUSE DFJ-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFJ-30
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.408 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712653329
Sonepar Artikelnummer
120925789
Hersteller Artikelnummer
DFJ-30
Hersteller Typ
DFJ-30
Hersteller Artikel Nr.:
DFJ-30
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.408 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 30 A, AC 600 V, DC 450 V, UL Class J, 21 x 57 mm, UL, CSA, zylindrisch, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA