EATON - DRIVE FUSE DFJ-300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFJ-300
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.689 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712653497
Sonepar Artikelnummer
120925790
Hersteller Artikelnummer
DFJ-300
Hersteller Typ
DFJ-300
Hersteller Artikel Nr.:
DFJ-300
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.689 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 300 A, AC 600 V, DC 450 V, UL Class J, 54 x 181 mm, UL, CSA, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA