EATON - DRIVE FUSE DFJ-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFJ-50
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712653367
Sonepar Artikelnummer
120925792
Hersteller Artikelnummer
DFJ-50
Hersteller Typ
DFJ-50
Hersteller Artikel Nr.:
DFJ-50
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.077 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 600 V, DC 450 V, UL Class J, 27 x 60 mm, UL, CSA, zylindrisch, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA