EATON - DRIVE FUSE DFJ-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFJ-80
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712653398
Sonepar Artikelnummer
120925795
Hersteller Artikelnummer
DFJ-80
Hersteller Typ
DFJ-80
Hersteller Artikel Nr.:
DFJ-80
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.141 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 600 V, DC 450 V, UL Class J, 29 x 118 mm, UL, CSA, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, UL 248-8, Ausschaltvermögen 200 kA