EATON - Druckausgleichtülle, M25, IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224556
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm
Bohrungsdurchmesser - 25.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082245566
Sonepar Artikelnummer
120151613
Hersteller Artikelnummer
224556
Hersteller Typ
KT-M25F
Hersteller Artikel Nr.:
224556
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Gewindemaß PG:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


