EATON - Druckplatte für 10x16x0,8mm Kupferband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144603
Ausführung - sonstige
Breite - 27 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411092
Sonepar Artikelnummer
121271218
Hersteller Artikelnummer
144603
Hersteller Typ
XNSPP-10X16X08
Hersteller Artikel Nr.:
144603
Ausführung:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Druckplatte, für Kupferband, 10x16x0,8mm


