EATON - Druckplatte für 11x21x1mm Kupferband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144602
Ausführung - sonstige
Breite - 23 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411085
Sonepar Artikelnummer
121271217
Hersteller Artikelnummer
144602
Hersteller Typ
XNSPP-11X21X10
Hersteller Artikel Nr.:
144602
Ausführung:
sonstige
Breite:
23 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Druckplatte, für Kupferband, 11x21x1mm


