Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drucktaste flach, 1S, gruen, 1m, M12A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drucktaste flach, 1S, gruen, 1m, M12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181041

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081759804

Sonepar Artikelnummer

121278754

Hersteller Artikelnummer

181041

Hersteller Typ

C22-D-G-K10-P5

Hersteller Artikel Nr.:

181041

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.060 kg

Drucktaste, RMQ Compact Solution, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Verbindungstyp: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Name: Ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (vorne), IP65 (hinten), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660