EATON - Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, 1 Ö, rot, beschriftet, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216510
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165109
Sonepar Artikelnummer
120112794
Hersteller Artikelnummer
216510
Hersteller Typ
M22-D-R-X0/K01
Hersteller Artikel Nr.:
216510
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg


