EATON - Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, 1 S, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110934
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081104635
Sonepar Artikelnummer
120802318
Hersteller Artikelnummer
110934
Hersteller Typ
M22-D-G-K10-BVP
Hersteller Artikel Nr.:
110934
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg


