EATON - Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, 1 S, grün, beschriftet, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216512
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4015082165123
Sonepar Artikelnummer
120112792
Hersteller Artikelnummer
216512
Hersteller Typ
M22-D-G-X1/K10
Hersteller Artikel Nr.:
216512
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg


