EATON - Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, gelb, unbeschriftet, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216598
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082165987
Sonepar Artikelnummer
120113507
Hersteller Artikelnummer
216598
Hersteller Typ
M22-D-Y
Hersteller Artikel Nr.:
216598
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


