EATON - Drucktaste, RMQ-Titan flach, tastend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101673
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081015658
Sonepar Artikelnummer
120802247
Hersteller Artikelnummer
101673
Hersteller Typ
M22-D-W-X11
Hersteller Artikel Nr.:
101673
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


