EATON - Drucktaste, RMQ-Titan, Gehäuse, tastend, 1 Ö, 1 S, rot, beschriftet, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216521
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165215
Sonepar Artikelnummer
120112795
Hersteller Artikelnummer
216521
Hersteller Typ
M22-D-R-X0/KC11/I
Hersteller Artikel Nr.:
216521
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 220 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115 .. 500 V
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.185 kg


