Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Druckwächter, 3-polig, 25 bar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Druckwächter, 3-polig, 25 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038695

  • Einschaltdruck - 0 .. 13.1 bar

  • Gewindemaß - 1/2 Zoll

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080386957

Sonepar Artikelnummer

120206224

Hersteller Artikelnummer

038695

Hersteller Typ

MCSN16

Hersteller Artikel Nr.:

038695

Einschaltdruck:

0 .. 13.1 bar

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Ja

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

16000 hPa

Anfangseinstellung:

0 hPa

Ausschaltdruck:

0 .. 16 bar

Endeinstellung:

0 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

32 bar

Berstdruck:

90 bar

Mediumtemperatur:

25 .. 80 °C

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0 .. 400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0 .. 400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0 .. 250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0 A

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

111 mm

Breite:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

96 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.467 kg

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Schalten von Lasten, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar