EATON - Druckwächter mit Hilfskontakten, 15 bar, 1 Wechsler Goldkontakte, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058692
Einschaltdruck - 0 .. 10.4 bar
Gewindemaß - 1/2 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080586920
Sonepar Artikelnummer
120206219
Hersteller Artikelnummer
058692
Hersteller Typ
MCS11-G
Hersteller Artikel Nr.:
058692
Einschaltdruck:
0 .. 10.4 bar
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
15000 hPa
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
0 .. 11 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
32 bar
Berstdruck:
90 bar
Mediumtemperatur:
25 .. 80 °C
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 .. 110 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
111 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.383 kg


