Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Dual-Monitor Flex-Arm Desktop Clamp for 13” to 27” Displays

EATON
kopierenkopieren
EATON - Dual-Monitor Flex-Arm Desktop Clamp for 13” to 27” Displays

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDR1327SDFC-1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 83024200

  • Gewicht - 3.764 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0037332266118

Sonepar Artikelnummer

121368161

Hersteller Artikelnummer

DDR1327SDFC-1

Hersteller Typ

DDR1327SDFC-1

Hersteller Artikel Nr.:

DDR1327SDFC-1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.764 kg

Flexibler Doppelmonitor-Schreibtischhalter mit Klemme für 13 bis 27 Zoll große Bildschirme