Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Dumeco DMV 3150/3 Achse 300mm Griff G

EATON
kopierenkopieren
EATON - Dumeco DMV 3150/3 Achse 300mm Griff G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6084848

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3150 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426210936

Sonepar Artikelnummer

121283932

Hersteller Artikelnummer

6084848

Hersteller Typ

DMV-3150/3/M6/2HI11/K6-PG

Hersteller Artikel Nr.:

6084848

Bemessungsdauerstrom Iu:

3150 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1250 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

3150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

65 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

1400 kW

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

630 mm

Höhe:

377 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

37.000 kg

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: DMV, mit grauem Drehgriff und Antriebsachse, Hinweise: sichtbare Kontakte, Information zum Lieferumfang: inklusive Anschlusszubehör, 3-polig, Schutzart: IP00, IP20 mit Klemmenabdeckung, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23 A, 50 bis 60 Hz 400 V: P = 1400 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 3150 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3