Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Durchführung für Neutralleiter, 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Durchführung für Neutralleiter, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248267

  • Gerätemontage - universal

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082482671

Sonepar Artikelnummer

120026184

Hersteller Artikelnummer

248267

Hersteller Typ

Z-D63

Hersteller Artikel Nr.:

248267

Gerätemontage:

universal

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.073 kg

Durchführung für Neutralleiter, (No Suggestions) zu allen Xtra Combinations Geräten