Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Durchführung für Neutralleiter, 63A, mit Prüfbuchse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Durchführung für Neutralleiter, 63A, mit Prüfbuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248268

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082482688

Sonepar Artikelnummer

120026185

Hersteller Artikelnummer

248268

Hersteller Typ

Z-D63/P

Hersteller Artikel Nr.:

248268

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Bemessungsstrom In:

63 A

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25 .. 40 °C

Breite:

175 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

80 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.116 kg

Durchführung für Neutralleiter mit Prüfbuchse, Bemessungsbetriebsstrom 63 A, Frequenz 50 bis 60 Hz, N-Leiter Prüfbuchse 10 A, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1 bis 25 mm²