Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Durchsteckwandler, 130mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Durchsteckwandler, 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236982

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stromwandler

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082369828

Sonepar Artikelnummer

120134478

Hersteller Artikelnummer

236982

Hersteller Typ

Z-WFR3-S/A

Hersteller Artikel Nr.:

236982

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stromwandler

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

1.084 kg

Ringtransformator, 130mm