Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Durchsteckwandler, 60mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Durchsteckwandler, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104386

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stromwandler

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081041978

Sonepar Artikelnummer

120134474

Hersteller Artikelnummer

104386

Hersteller Typ

Z-WFR2-U

Hersteller Artikel Nr.:

104386

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stromwandler

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.413 kg

Zubehör für PFR-Reststromrelais Typ U, Durchführung für Kabel, max. Durchmesser 60 mm