EATON - DX-EMC12-016-SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y7-400105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082951221
Sonepar Artikelnummer
121240647
Hersteller Artikelnummer
Y7-400105
Hersteller Typ
EP-400105
Hersteller Artikel Nr.:
Y7-400105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.780 kg
Funkentstörfilter, Beschreibung: Einphasig, geringer Ableitstrom, Netzspannung (50/60Hz): ULN= max. 250 + 10% V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 16 A, verwendbar für: DE1, DC1, DA1, DG1, DM1, Schutzart:: IP20, Verbindungstyp: Schraubklemme, PE-Bolzen, Anmerkungen: Einzelaufstellung, Standards: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 inkl. A11


