EATON - DX-EMC34-008-SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y7-400111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082951306
Sonepar Artikelnummer
121240653
Hersteller Artikelnummer
Y7-400111
Hersteller Typ
EP-400111
Hersteller Artikel Nr.:
Y7-400111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.800 kg
Funkentstörfilter, Beschreibung: dreiphasig, ableitstromarm, Netzspannung (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 A, verwendbar für: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1, DM1, Schutzart: IP20, Verbindungstyp: Schraubklemme, PE-Bolzen, Anmerkungen: Einzelaufstellung, Standards: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 inkl. A11


