EATON - DX-EMC44-030-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y7-400145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082951801
Sonepar Artikelnummer
121240678
Hersteller Artikelnummer
Y7-400145
Hersteller Typ
EP-400145
Hersteller Artikel Nr.:
Y7-400145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.800 kg
Funkentstörfilter, Beschreibung: dreiphasig + N, ableitstromarm, Netzspannung (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 30 A, verwendbar für: DC1, DA1, DM1, DG1, Schutzart: IP20, Verbindungstyp: Schraubklemme, PE-Bolzen, Gewicht: m 1,8 kg, Hinweise: Einzelaufstellung, Normen und Bestimmungen: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 inkl. A11


