EATON - Easy Battery+ product A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB001SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800030
Sonepar Artikelnummer
121217820
Hersteller Artikelnummer
EB001SP
Hersteller Typ
EB001SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB001SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
215 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
475 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
72 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
16.150 kg


