EATON - Easy Battery+ product AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB027SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 154 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800276
Sonepar Artikelnummer
121217833
Hersteller Artikelnummer
EB027SP
Hersteller Typ
EB027SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB027SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
154 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
70 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
36 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
11.430 kg


