EATON - Easy Battery+ product AB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB028SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800283
Sonepar Artikelnummer
121217834
Hersteller Artikelnummer
EB028SP
Hersteller Typ
EB028SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB028SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
67 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
24 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
5.400 kg


