EATON - Easy Battery+ product AD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB030SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800306
Sonepar Artikelnummer
121217836
Hersteller Artikelnummer
EB030SP
Hersteller Typ
EB030SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB030SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
67 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
48 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
10.800 kg


