EATON - Easy Battery+ product AE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB031SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800313
Sonepar Artikelnummer
121217837
Hersteller Artikelnummer
EB031SP
Hersteller Typ
EB031SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB031SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
285 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
105 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
96 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
21.600 kg


