EATON - Easy Battery+ product AF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB032SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Breite - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800320
Sonepar Artikelnummer
121217838
Hersteller Artikelnummer
EB032SP
Hersteller Typ
EB032SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB032SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Breite:
155 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
105 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
72 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
13.500 kg


