EATON - Easy Battery+ product AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB034SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800344
Sonepar Artikelnummer
121217840
Hersteller Artikelnummer
EB034SP
Hersteller Typ
EB034SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB034SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe:
307 mm
Tiefe:
75 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
48 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
10.800 kg


