EATON - Easy Battery+ product AJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBP-1613I
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800405
Sonepar Artikelnummer
121217842
Hersteller Artikelnummer
EBP-1613I
Hersteller Typ
EBP-1613I
Hersteller Artikel Nr.:
EBP-1613I
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
310 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
48 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
11.560 kg


