EATON - Easy Battery+ product AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBP-1616I
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800429
Sonepar Artikelnummer
121217843
Hersteller Artikelnummer
EBP-1616I
Hersteller Typ
EBP-1616I
Hersteller Artikel Nr.:
EBP-1616I
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
470 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
72 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
16.100 kg


