EATON - Easy Battery+ product B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB002SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800047
Sonepar Artikelnummer
121217821
Hersteller Artikelnummer
EB002SP
Hersteller Typ
EB002SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB002SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
215 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
315 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
72 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
16.360 kg


