EATON - Easy Battery+ product U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB021SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800238
Sonepar Artikelnummer
121217827
Hersteller Artikelnummer
EB021SP
Hersteller Typ
EB021SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB021SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
310 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
36 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
10.690 kg


