EATON - Easy Battery+ product V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB022SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800351
Sonepar Artikelnummer
121217828
Hersteller Artikelnummer
EB022SP
Hersteller Typ
EB022SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB022SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
69 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
305 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
36 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
7.800 kg


