EATON - Easy Battery+ product W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB023SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800399
Sonepar Artikelnummer
121217829
Hersteller Artikelnummer
EB023SP
Hersteller Typ
EB023SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB023SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
155 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
24 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
6.000 kg


