EATON - Easy Battery+ product X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB024SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 192 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800245
Sonepar Artikelnummer
121217830
Hersteller Artikelnummer
EB024SP
Hersteller Typ
EB024SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB024SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
192 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
67 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
24 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
7.330 kg


