EATON - Easy Battery+ product Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EB026SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 192 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800269
Sonepar Artikelnummer
121217832
Hersteller Artikelnummer
EB026SP
Hersteller Typ
EB026SP
Hersteller Artikel Nr.:
EB026SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
192 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
67 mm
Nennstrom:
9 A
Nennleistung:
48 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
11.330 kg


