EATON - Easy Ventilation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193731
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238033559
Sonepar Artikelnummer
120492553
Hersteller Artikelnummer
193731
Hersteller Typ
CPAD-00/216
Hersteller Artikel Nr.:
193731
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1380 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Ausgangsleistung:
1380 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.251 kg


