Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - easyE4 Remote Touch Display 4.3'', 24 V DC, Ethernet

EATON
kopierenkopieren
EATON - easyE4 Remote Touch Display 4.3'', 24 V DC, Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199740

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 30 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640130098527

Sonepar Artikelnummer

121282102

Hersteller Artikelnummer

199740

Hersteller Typ

EASY-RTD-DC-43-03B1-00

Hersteller Artikel Nr.:

199740

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 30 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

4.3 Inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

272

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Leistungsaufnahme:

7.2 W

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Anzahl der Farben des Displays:

64000

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

0 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Mit Alpha Tastatur:

Ja

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

1

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Mit Meldungsanzeige:

Nein

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

Nein

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

Nein

Mit Rezepturen:

Nein

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

3

Mit Druckausgabe:

Nein

Anzahl der Online-Sprachen:

13

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

136 mm

Höhe der Front:

101 mm

Einbautiefe:

38 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.206 kg

Eaton easy Remote-Touch-Display, Standard: vorinstallierte Anwendungssoftware, die das Display und Bedienfeld eines easyE4 Basisgeräts spiegelt. Kein Programmieren erforderlich. 24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung), Bildschirmgröße: 4,3 Zoll, Bildschirmtyp: TFT-Farbdisplay, 480x272 px, Austattung: Alphanumerische Tastatur, Farbbildschirm, 1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle), 1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle)