Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 1,8m cable 240V EBM

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 1,8m cable 240V EBM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744-A2010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 330 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172039835

Sonepar Artikelnummer

120364042

Hersteller Artikelnummer

744-A2010

Hersteller Typ

EBMCBL240

Hersteller Artikel Nr.:

744-A2010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

330 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.750 kg

Spezielles Verbindungskabel mit einer Länge von 1,8m für externe Batteriemodule (EBM) an Eaton USV-Anlagen mit 240V DC Zwischenkreis.