Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 2m cable 36V EBM Tower

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 2m cable 36V EBM Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744-A4380

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0786689055332

Sonepar Artikelnummer

120556933

Hersteller Artikelnummer

744-A4380

Hersteller Typ

EBMCBL36T

Hersteller Artikel Nr.:

744-A4380

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

Spezielles 2 m Verbindungskabel für 36V EBM Einheiten in Tower-Bauweise zur Laufzeitverlängerung von Eaton USVs.