Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 2m cable 48V EBM

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 2m cable 48V EBM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744-A3963

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172081681

Sonepar Artikelnummer

120556932

Hersteller Artikelnummer

744-A3963

Hersteller Typ

EBMCBL48

Hersteller Artikel Nr.:

744-A3963

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.350 kg

Eaton Anschlusskabel (2 m) für externe Batteriemodule (EBM) bei 48V USV-Anlagen.